※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの ホモジナイザー
アズワンの ホモジナイザー/破砕機
E-Mix 出荷前点検検査書付き
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33304076
品番
primo
参考基準価格(税別)
¥307,000
販売価格(税込)
¥336,600
販売価格(税別)
¥
306,000
バスケットに入れる
ドアを上に上げるとクリーニングが容易にできます。
仕様
サンプル処理容量(mL):50〜400、ストローク回数:8回/秒、付属書類:点検検査書類
寸法(mm)
220×400×240
質量(kg)
15
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
電源
AC100V 50/60Hz
型番
primo(出荷前点検検査書付)
タイマー設定
30・60・90・120・150・180・210秒・連続
アズワン品番
3-3631-01-22
注意
※出荷時に点検検査書を添付しています。