※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用セラミック板
電波吸収セラミックスプレート
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(3枚)
注文コード
33307515
品番
24GHz-□30×0.96
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。
アズワン品番
3-743-03
仕様
仕様:24GHz対応品、かさ密度(cm):3.00〜3.50g/3
材質
アルミナ系電波吸収セラミック
寸法(mm)
□30×0.96
公差(mm)
外寸法/±0.2、厚み/±0.05