洗浄ブラシ 4種セット

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4本) 注文コード33309929 品番KBA06
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。

材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン 質量(g)約30(4本セット時) 耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7 アズワン品番3-8483-01

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:124

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33309929
2023-07-14
用途:
オフィスの冷水器
共同コンクリート株式会社 様

冷水器の口に水垢が溜まるので衛生面を考え丁度良いブラシを探していました。
サイズも4種類ついていたのでこちらを購入してみました。
柄の部分もしっかりしていて、掃除の方に使いやすい好評でした。購入して良かったです。

対象商品:
33309929
2021-08-05
用途:
瓶容器の洗浄
製造業

取手とブラシの間のワイヤー部分に強度が無いので瓶底が力強く洗えない。
瓶底を洗う為に買ってみたが、ちょっと期待はずれだった…。

1人が参考にしています
対象商品:
33309929
2021-07-01
用途:
計量容器内部の洗浄
その他業種

基本的に満足していますが、底や角を洗う際に
もう少し先端の毛がしっかりしていればなと感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
33309929
2021-04-21
用途:
ガラス器具(試験館、フラスコなど)の洗浄
教育・研究機関

この形状が一番良いです。先端が針金のままになっていると器具に傷がつくので多くのブラシは先端に毛束がついているのですが、擦る効率がいまいちです。こちらはそれを改善した形状になっています。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする