TCN2F1M-1-VX 熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ アズワン 33309938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TCN2F1M-1-VX 熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ アズワン 33309938
TCN2F1M-1-VX 熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ アズワン 33309938

熱電対変換延長ケーブル TCN2Fシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
種別Kエレメント対応
アズワン品番3-8517-01
内容量1本注文コード33309938品番TCN2F1M-1-VX
参考基準価格(税別)¥11,100販売価格(税込)¥12,100
販売価格(税別)
11,000

熱電対端末形状を変換・延長可能です。既存の熱電対端末を加工または再製作することなく、接続するだけで使用可能です。接続側は標準コネクタ(メス)のため、標準またはミニチュアの両方を接続できます。

種別Kエレメント対応電源コード(m)1アズワン品番3-8517-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする