※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型水中ポンプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33311487 品番iL280P
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,632
販売価格(税別)
11,484

完全潜水が可能です。連続運転が可能です。

接続口径1/2インチホース接続 電源(V)DC12 揚程(m)9.7 最大流量(L/min)18 使用流体清水、海水、軽油 サイズΦ38×165mm 質量(g)500 ケーブル長(m)4 定格電流(A)4.5 使用流体温度(℃)清水/〜80℃、海水/〜80℃、軽油/〜40℃ アズワン品番3-8561-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33311487
2025-05-24
用途:
手掘りの井戸に使用したが・・・
松本デザイン機構有限会社 様

メーカーに問合せして、2度支持された様に写真を送ったが、その後、何も回答が有りません。故障の原因は、不明です。残念です

2021-07-08
用途:
冷却水の循環試験
製造業

連続使用可能となっていますが、150時間程度で故障しました。2台目も同じ時間くらいで故障したので返品しました。

15人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする