※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネイトフィルム

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 33312038 品番 300μ-A4
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥9,610 販売価格(税込) ¥10,560
販売価格(税別)
9,600
仕様厚み(μm):300 材質ポリカーボネイト サイズ(mm)A4(210×297) アズワン品番3-8901-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33312013
2020-01-14
用途:
ある実験のために
サービス業

某社との共同研究のために使用するので使用目的は言えないが、フイルムのメーカー名が判ると更に良かったと思う。フイルムは透明で良かったが、100μmの膜厚で少し波打っているので、ポリカの場合は100μmが限界なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする