曜日別特売
400μ-A4 ポリカーボネイトフィルム アズワン 33312047

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリカーボネイトフィルム

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)
サイズ(mm)A4(210×297)
アズワン品番3-8901-04
内容量1袋(10枚)注文コード33312047品番400μ-A4
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥12,632
販売価格(税別)
11,484
仕様厚み(μm):400材質ポリカーボネイトサイズ(mm)A4(210×297)アズワン品番3-8901-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33312013
2020-01-14
用途: ある実験のために
サービス業

某社との共同研究のために使用するので使用目的は言えないが、フイルムのメーカー名が判ると更に良かったと思う。フイルムは透明で良かったが、100μmの膜厚で少し波打っているので、ポリカの場合は100μmが限界なのかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする