※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 検出・センサ
アズワンの センサ
アズワンの 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金デジタル温度計 白金センサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33312607
品番
LP-200A
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥19,140
販売価格(税別)
¥
17,400
バスケットに入れる
仕様
3線式
測定範囲(℃)
-200〜200
センサータイプ
白金測温抵抗体(Pt100Ω)
アズワン品番
3-8932-11
クラス
B級
サイズ(Φmm)
3.2×150+100(グリップ部)