※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの びん/容器類
アズワンの 試薬瓶/共栓瓶
細口試薬瓶 白
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313359
品番
632414102950
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,683
販売価格(税別)
¥
4,257
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
ソーダ石灰ガラス
色
白
胴径(Φmm)×高さH(mm)
132×245
テーパー
SJ29/32
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9177-06
口タイプ
細口