※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
細口試薬瓶 茶
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
2000
50
100
250
500
1000
2000
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33313413
品番
632414202950
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,465
販売価格(税別)
¥
4,059
バスケットに入れる
容量(mL)
2000
材質
ソーダ石灰ガラス
色
茶
胴径(Φmm)×高さH(mm)
132×245
テーパー
SJ29/32
キャップ形式
共栓
アズワン品番
3-9178-06
口タイプ
細口