※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
測温抵抗体 液中投入用
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33313946
品番
-
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥37,070
販売価格(税別)
¥
33,700
バスケットに入れる
防水性に優れ液体に直接浸漬が可能です。水中や湿度の高い場所でも高精度な測定が可能です。
材質
(保護管)SUS304
使用温度範囲(℃)
0〜200
センサータイプ
Pt100Ω(B級)
センサー寸法(mm)
Φ6×100
リード線(m)
2
被覆
(リード線)ビニール
アズワン品番
3-9388-01