※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 加熱・冷却・クーラーボックス
アズワンの 温度/湿度管理機器
表面測定用熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314226
品番
T-□7mm
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,954
販売価格(税別)
¥
8,140
バスケットに入れる
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)
0〜180(フィルム部粘着剤/180)
接続
Y型端子
リード線(m)
2
熱電対
T(クラス2)
リード線
PTFE被覆
アズワン品番
3-9393-02
フィルム寸法(mm)
(先端)□7