※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの カップ/シャーレ/プレート
アルミ試料缶 フタ付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314594
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
積み重ねて使用できます。
アズワン品番
3-9481-02
仕様
アルミ秤量缶
サイズ
大
外径(上部/下部)(Φmm)
60/55
深さ(mm)
27
材質
アルミニウム(アルマイト加工)
付属品
フタ