※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジリブラシ ステンレス 300mm

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33318085 品番 NS-8-300
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

薬品を使用する環境でも毛が痛みにくいです。

毛材ステンレス 全長(mm)300 直径(Φmm)8 種別Φ8× アズワン品番3-9803-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする