※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジリブラシ 真鍮 200mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33318347 品番 NB-30-200
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ステンレスに比べて毛腰が柔らかく対象物にキズをつけたくない時に適しています。

毛材真鍮 全長(mm)200 直径(Φmm)30 種別Φ30× アズワン品番3-9804-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする