リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 水栓
リビラックの 水栓部品
フレキ用異径ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33318556
品番
RN2016P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
G3/4×Φ16
付属品
パッキン
材質
黄銅
呼び径
20
適合パイプ径(Φmm)
16
ねじサイズ
G3/4×Φ16