リビラック
リビラックの 水廻り部材
リビラックの 浴室用品
リビラックの その他浴室部品
外釜スライド板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
外壁貫通部のカバー穴ピッチ130〜175までスライド
注文コード
33318574
品番
SB2238-1
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
220×380
仕様
外壁貫通部のカバー穴ピッチ130〜175までスライド
付属品
ビス・プラグ付
穴径(Φmm)
50
入数
20