曜日別特売
ST4S1016 ペアホース用部品セット リビラック 33318723

ペアホース用部品セット

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズ10A×G1/2注文コード33318723品番ST4S1016
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
モノタロウではこんなお得な商品も!
セット内容金具×4個、パッキン×4個、バンド×4個材質黄銅サイズ10A×G1/2適合ホースBRK10W
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33318723
2021-03-20
用途: 給湯器の追い炊き配管
昭和管工 有限会社

ペアホースの機器器具への配管接続に使用。他社製より安いが品質は同等です。コスパよしなのでまた使う機会があればリピすると思います。

対象商品 : 33318477
2017-08-23
用途: 配管接続
株式会社ハウステック製造業

4日納期と記載あるが、発送予定をみると6日納期である。一時的に納期が遅延するケースはあると思うが水廻り部品は急を要すことが多いし、試作の段階で短納期のほうが助かる。
製品自体に問題はない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 33318723
2018-05-17
用途: 給湯器の追い炊き配管
建設業・工事業

普通に使えて価格が安いので、またリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする