※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネン製作所
イチネン製作所の 研究関連用品・実験用必需品
イチネン製作所の 実験研究用素材
イチネン製作所の 実験研究用金属板
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33318864
品番
SHT-3305
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様
熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6
寸法(mm)
30×30×5t
平行度(μm)
10
アズワン品番
3-9901-02