※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イチネン製作所
イチネン製作所の 研究関連用品・実験用必需品
イチネン製作所の 実験研究用素材
イチネン製作所の 実験研究用金属板
窒化アルミニウム板 SHTシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-9901-05
注文コード
33318898
品番
SHT-5505
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥63,800
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
この商品は
アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
熱伝導率が良いことから、放熱性が高い材料です。Siに近い熱膨張係数を有することから、半導体装置などの部材に用いられます。
仕様
熱伝導率:184W/(m・K)、線膨張係数(350℃時):4.6×10^-6/℃、面粗さ:Ra1.6
寸法(mm)
50×50×5t
平行度(μm)
10
アズワン品番
3-9901-05