※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サイフォンポンプ

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 種別(カラフルポンプ) ピンク 注文コード33321637 品番BL-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥330
この商品は種別など7種類から選べます 他の種類を見る

使用する液体等の区別のため、7色より選べます。

材質PE 全長(mm)541 ホース長さ(mm)538 種別(カラフルポンプ) ピンク アズワン品番1-3344-07

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20852222
2023-12-24
用途:
使い始めは注意
その他業種

このメーカーのもの、赤と黒と2本買いましたが、モノによって上部の空気穴が空いていない(空き切っていない)不良品があるので注意です。
一番最初に使った時、赤い方は上部のノブを回しても給油が全く止まらず溢れました。
ノブを外して確認すると空気穴が空いておらず、ドリルで穴を開けた所正常に使えるようになりました。黒の方は無加工で大丈夫でした。
手持ちの他メーカーのものと比べると、細かい部分で整形が甘い感じがします。
安いのは良いですが、使い始める前に穴のチェックはした方がいいです。溢れます。

1人が参考にしています
対象商品:
19993339
2023-10-10
用途:
軽油の補充
ケンナンオート 様

軽油用とわかる色がいい、使い勝手は普通だが、これからの耐久性に期待したい

対象商品:
19993348
2022-07-21
用途:
ボトルへのつめかえに
教育・研究機関

たかがポンプ、されどポンプで、色々な色があって楽しくなります。青を購入。アルコール消毒液を一斗缶で購入したのでその詰め替えのときに使うので、なんとなく消毒で綺麗になるイメージが青だったので、他のと差別化もできるし専用に購入しました。
こういうポンプを清潔に保管できる簡単な容器か何かあれば良いのにな、と思います。今は、よくある濡れた傘をスーパーやデパートに持ち込むときに入れる細長いビニールに入れています。

2人が参考にしています
対象商品:
19993357
2022-10-27
用途:
水槽の水の入れ替え用に

水槽の水の入れ替え用に購入しました。
ホームセンターのより少しだけ太くて汲みあげるスピードが速いと思います。
色も選べていい商品だと思います。

対象商品:
19993357
2019-12-28
用途:
給油時に
医療・福祉・介護関連業

色味も思っていた通りで、給油しやすく使いやすくて良いです!

対象商品:
19993323
2019-03-28
用途:
燃料給油時
農・林・水産業

ガソリン・混合油・軽油・灯油などの種別毎にポンプを色分けしようと購入しました。但し、メーカーに確認したところ、一般的に販売されている、この素材のポンプは、給油には不適当だそうです。溶融するそうです。個人の責任で使用して下さいとの事です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
メーカーに問い合わせ商品情報を修正致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする