アズワン
アズワンの 撹拌・粉砕・混合関連
アズワンの スターラー
アズワンの スターラー用本体
マグネチックスターラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33321734
品番
HS-30DN
参考基準価格(税別)
¥46,500
販売価格(税込)
¥51,040
販売価格(税別)
¥
46,400
バスケットに入れる
デジタル表示で薄型タイプのスターラーです。ツマミタイプで制御が行えますので、直感的な設定が可能です。
仕様
付属品(mm):テフロン(R)回転子(30)×1個
質量(kg)
約1
回転数(min
-1
[r.p.m])
100〜1000
電源
AC100V 50/60Hz
天板寸法(mm)
165×150
モーター
DCブラシモーター
電源コード(m)
2.5(2Pプラグ)
材質(プレート)
SUS304
撹拌容量(mL)
3000
サイズ(mm)
165×153×43
アズワン品番
1-4130-21
マグネット強度
約0.1T