※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ドライボーイ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33322197 品番 ND-2SS
参考基準価格(税別)¥89,600 販売価格(税込) ¥98,450
販売価格(税別)
89,500

庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。

付属品棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ 仕様到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3 材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス 質量(kg)18 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3 内寸法(mm)398×324×409(×2室) 外寸(mm)800×350×453 内寸(mm)398×324×409(×2室) 外寸法(mm)800×350×453 アズワン品番1-5466-25 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による) 除湿素子有効膜面積(mm)30×30

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「デシケーター類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする