※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 保存/デシケーター
アズワンの デシケーター類
ドライボーイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33322206
品番
ND-3SS
参考基準価格(税別)
¥89,600
販売価格(税込)
¥98,450
販売価格(税別)
¥
89,500
バスケットに入れる
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴が出ません。固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去できます。
付属品
棚板×2枚、鍵×4個、デジタル温湿度モニター(THA-01M)、三角タップ
仕様
到達湿度:25%RH(庫内無負荷時・使用環境による)、除湿素子膜面積(mm):30×30、電源(W):AC100V 50/60Hz 3
材質
本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラス
質量(kg)
17
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
3
内寸法(mm)
398×324×409(×2室)
外寸(mm)
400×350×863
内寸(mm)
398×324×409(×2室)
外寸法(mm)
400×350×863
アズワン品番
1-5466-26
除湿方式
固体高分子電解質膜により、H
2
O電気分解排出
到達湿度(%RH)
25(庫内無負荷時・使用環境による)
除湿素子有効膜面積(mm)
30×30
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000