曜日別特売
AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477

AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477
AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477
AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477
AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477
AVO-200SB-D 真空乾燥器 SB-Dシリーズ アズワン 33322477

真空乾燥器 SB-Dシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃メーカー直送
アズワン品番1-7547-61
内容量1台注文コード33322477品番AVO-200SB-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥323,000販売価格(税込)¥354,200
販売価格(税別)
322,000

対象物の温度コントロールに最適。配管・操作がしやすいように、真空ポンプ接続用バルブや真空計を前面操作パネル部分に配置しています。強化ガラス扉と保護用ポリカーボネート製扉の2重扉を採用しています。耐熱シリコンパッキンを使用していますので、耐久性・気密性に優れています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。タイマー(4種)、プログラム運転(16ステップ8パターン)を標準装備。温度ロギング(Bluetooth通信)に加えエラー時のAC100V 1A出力を搭載。内部センサーで直接検体の温度を測りながら温度調節を行いますので、検体温度と設定温度とのギャップを解消します。【ワイヤレスロガーアプリ特長】離れた場所からでも実測温度と設定温度の確認ができます。実測温度と設定温度を一定間隔で基板内のメモリーに記憶します。マニュアル無しでも直観的に操作できます。読み出した記録データは自動的にCSV形式の添付ファイルに変換され、メールアドレスを入れるだけでパソコン等への送信ができ、ファイルはEXCEL等の表計算ソフトで開いて、グラフ化や編集、帳票作成が行なえます。記録したデータを読み出しても、消去するまでは電源をOFFしてもデータは基板内に保持されます。記録の開始/停止、消去はアプリから行ないます。メモリがフルになると記録は自動停止します。

付属品棚板×2枚仕様記録周期:2秒/10秒/30秒/1分/10分/60分、iOS 11.4 以降対応機種:iPhone 5s・5c・6・6 Plus・6s・6s Plus・SE・7・7 Plus・8・8 Plus・X、エラー出力:AC100V1A出力(M4端子台)、シリコンゴム観察窓(mm):強化ガラス(厚さ12)・ポリカーボネート製保護板、ヒーター容量:800W、使用真空範囲(Pa):0.1~101k、バルブ口径(mm):外径Φ13質量(kg)約25規格Bluetooth Smart(Bluetooth 4.2)、距離/Class2(約10m)電源AC100V 50/60Hz 8A制御方式PID制御・SSR出力外寸(mm)343×376×509センサーK熱電対(検体直接温調用・過昇防止用各1)安全装置過昇防止機能(デジタル設定式)、自己診断機能(ヒーター断線検知・センサー異常検知)、過電流ブレーカー電源コード(m)2.5記録方式フルストップ(フルメモリで記録停止)加熱方式缶体加熱方式温度設定範囲(℃)40~220アズワン品番1-7547-61庫内寸法(mm)200×200×200庫内容量(L)8表示周期2秒/10秒/30秒/60秒/300秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする