※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33325024 品番 □100×1
参考基準価格(税別)¥7,780 販売価格(税込) ¥8,547
販売価格(税別)
7,770

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

仕様かさ比重(g):1.7〜2.0M/m3 材質等方性黒鉛(CIP材) 寸法(mm)100×100×1 耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。 アズワン品番3-3122-32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33325049
2022-06-30
用途:
基板
教育・研究機関

非常に使いやすい。加工性も良く、パターン形成が可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする