曜日別特売
PWS1515 アクリル水槽 目盛付き アズワン 33325216

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクリル水槽 目盛付き

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
アズワン品番3-387-01
内容量1個注文コード33325216品番PWS1515
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,590
販売価格(税別)
16,900

生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。

仕様耐水温(℃):50材質PMMA(アクリル)寸法(mm)150×50×150質量(kg)約0.4容量(L)約0.7板厚(mm)5アズワン品番3-387-01

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする