※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アクリル水槽 目盛付き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-387-03
3-387-01
3-387-02
3-387-03
3-387-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33325234
品番
PWS4520
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,540
販売価格(税別)
¥
21,400
バスケットに入れる
生体のサイズを確認可能水槽の側面に目盛が印刷されていますので生体のサイズを目測することができます。
仕様
耐水温(℃):50
材質
PMMA(アクリル)
寸法(mm)
450×100×200
質量(kg)
約1.6
容量(L)
約7.7
板厚(mm)
5
アズワン品番
3-387-03