※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
シリコンチューブ クリーンパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33325697
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,360
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
内径(Φmm)
2
材質
シリコン
外径(Φmm)
4
色
乳白
種別
内径Φ2×外径Φ4mm
アズワン品番
3-403-02
注意
※1mあたりの価格です。