※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
シリコンチューブ クリーンパック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33325724
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,947
販売価格(税別)
¥
1,770
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
内径(Φmm)
4
材質
シリコン
外径(Φmm)
8
色
乳白
種別
内径Φ4×外径Φ8mm
アズワン品番
3-403-05
注意
※1mあたりの価格です。