※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの チューブ/ホース類
アズワンの 実験研究用フッ素チューブ/ホース
ナフロン(R)PTFEチューブ クリーンパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33326083
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,840
販売価格(税込)
¥4,213
販売価格(税別)
¥
3,830
バスケットに入れる
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPTFEチューブです。
内径(Φmm)
8
材質
PTFE(フッ素樹脂)
外径(Φmm)
10
色
乳白
用途
食品衛生法適合品
種別
内径Φ8×外径Φ10mm
アズワン品番
3-428-03
注意
※1m当たりの価格です。