※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRG‐T150250 やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン 33327377 CRG‐T150250 やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン 33327377 CRG‐T150250 やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm アズワン 33327377

やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 50×50mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 33327377 品番 CRG‐T150250
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,925
販売価格(税別)
1,750

耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。

用途震度7クラス対応(メーカー試験による) 仕様硬さ(JISタイプE):15 材質スチレン系エラストマー 寸法(mm)50×50×2t 使用環境温度(℃)-20〜+80 難燃性UL94水平燃焼試験適合 アズワン品番3-539-01 伸び1300%以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする