※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの キャビネット/ボックス
器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33327544
品番
FKK-700N
参考基準価格(税別)
¥204,750
販売価格(税込)
¥224,125
販売価格(税別)
¥
203,750
バスケットに入れる
強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ
付属品
水受皿、棚板レール・棚板×2セット
仕様
内装/外装:ステンレス(SUS304)/スチールメラミン焼付塗装、ヒーター容量/定格:シーズヒーター700W/7.5A
質量(kg)
約54
電源
AC100V 50/60Hz 3Pプラグ
外寸(mm)
510×540×1135
安全装置
過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)
温度制御
PID制御、SSR出力
排気口
Φ32×2個
温度設定範囲(℃)
室温+20〜70
アズワン品番
3-572-01
庫内寸法(mm)
450×430×700
対流方式
強制対流
最高温度到達時間
約60分
庫内容量(L)
142
タイマー機能
オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000