※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

器具乾燥器 強制対流式 FKKシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33327553 品番 FKK-1200N
参考基準価格(税別)¥243,960 販売価格(税込) ¥267,256
販売価格(税別)
242,960

強制対流方式で安価な器具乾燥器です。乾燥効率の高い強制対流タイプ

付属品水受皿、棚板レール・棚板×2セット 仕様内装/外装:ステンレス(SUS304)/スチールメラミン焼付塗装、ヒーター容量/定格:シーズヒーター900W/9.5A 質量(kg)約68 電源AC100V 50/60Hz 3Pプラグ 外寸(mm)510×540×1705 安全装置過電流ブレーカー、温度固定式独立過熱防止サーモスタット、バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) 温度制御PID制御、SSR出力 排気口Φ32×2個 温度設定範囲(℃)室温+20〜70 アズワン品番3-572-02 庫内寸法(mm)450×430×1200 対流方式強制対流 最高温度到達時間約60分 庫内容量(L)243 タイマー機能オートスタート、オートストップ、SVスタート、ON/OFFタイマー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納・設備・保管・運搬用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする