※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CRG-N2005100 やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン 33327797 CRG-N2005100 やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着 アズワン 33327797

やわらゲル防振シート クリスタルゲル αΩβ 非粘着

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 33327797 品番 CRG-N2005100
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥8,701
販売価格(税別)
7,910

高い衝撃吸収性、強度、伸張性があります。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。耐候性・耐オゾン性・耐薬品性に優れています。高透明の素材です。衝撃吸収材・防振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。無色透明で耳たぶほどのやわらかいゲルです。

厚さ(mm)5 仕様硬さ(JISタイプE):20 材質スチレン系エラストマー 寸法(mm)100×100 比重0.85〜0.86 使用環境温度(℃)-20〜+80 アズワン品番3-621-04 伸び1300%以上

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする