※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EWD1275 電動昇降作業台 EWDシリーズ アズワン 33328217 EWD1275 電動昇降作業台 EWDシリーズ アズワン 33328217 EWD1275 電動昇降作業台 EWDシリーズ アズワン 33328217 EWD1275 電動昇降作業台 EWDシリーズ アズワン 33328217 EWD1275 電動昇降作業台 EWDシリーズ アズワン 33328217

電動昇降作業台 EWDシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 33328217 品番 EWD1275
参考基準価格(税別)¥183,000 販売価格(税込) ¥200,200
販売価格(税別)
182,000

電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。

均等耐荷重(kg)80 間口(mm)1200 奥行(mm)750 高さ(mm)650〜1300 質量(kg)54 材質(天板)メラミン化粧合板 材質(本体)スチール(塗装仕上げ) 用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付 アズワン品番3-636-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする