※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 作業台
アズワンの 高さ調整タイプ
電動昇降作業台 EWDシリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33328226
品番
EWD1290
参考基準価格(税別)
¥184,000
販売価格(税込)
¥201,300
販売価格(税別)
¥
183,000
バスケットに入れる
電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
均等耐荷重(kg)
80
間口(mm)
1200
奥行(mm)
900
高さ(mm)
650〜1300
質量(kg)
55
材質(天板)
メラミン化粧合板
材質(本体)
スチール(塗装仕上げ)
用途
高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付
アズワン品番
3-636-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000