曜日別特売
- アルミタフシート タフタイプ 角 アズワン 33328908

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミタフシート タフタイプ 角

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送当日出荷とは
種別150mm
内容量1袋(250枚)注文コード33328908品番-
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

膜厚30μmのタフタイプ!膜厚30mm3と強度を持たせたタフタイプで、破断しにくくなっています。加工がしやすいアルミのしなやかさと金属の強さを併せ持ったシートです。敷き物としてだけでなく、放熱効果やフタ、結合部の固定具としても使用できます。

種別150mmアズワン品番3-652-02

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33328908
2024-03-25
用途: オートクレーブ時
池田糖化ホールディングス株式会社製造業

今までは市販のアルミホイルを使っていましたが、これを使うようになって、破れる心配がなくなって、とても満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする