※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン 33330213 - PEEKチューブ 1m HPLC用 アズワン 33330213

PEEKチューブ 1m HPLC用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 内径(Φmm)0.25 種別内径0.25mm 注文コード33330213 品番-
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,474
販売価格(税別)
1,340
この商品は内径・種別など5種類から選べます 他の種類を見る

HPLC配管に適した高精度PEEKチューブをお求めやすい価格で!HPLC用のPEEKチューブです。内外径公差±30μmの高精度です。印刷のように消える心配がなく取り外し可能な識別タグが付属しています。

材質PEEK 外径(Φmm)1.59 種別内径0.25mm 内径(Φmm)0.25 アズワン品番3-780-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする