※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの 標準形エアシリンダ
SMCの 丸形
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1BN40-200Z)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
33330797
品番
CDG1BN40-200Z-XC13A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,320
この商品は
オートスイッチ種類・ポートねじの種類
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
200
クッション
(N) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33330797
CDG1BN40-200Z-XC13A
36375516
MKB40-10LNZ-M9BWVL
ロータリクランプシリンダ(MKB40-10〜Z-〜)
SMC
1個
¥
26,980
税込
¥
29,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)