※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガラス瓶 広口

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(12個) 注文コード 33332103 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590

サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。

容量(mL)350 口径(Φmm)52.6 胴径(Φmm)×高さH(mm)72×120.5 アズワン品番3-8408-03
注意
※蓋は付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33332085
2023-10-11
用途:
蜂蜜の小分け
医療法人上野会 様

強度も良くオートクレーブでの消毒も出来てこれを選んで正解でした。

対象商品:
33332119
2021-11-09
用途:
食品保存
その他業種

保存食をいれるのに700mlを購入しましたが丁度いいサイズでした。

ふたとの別売りをやめてほしいのと、ふたのしまりが少し甘いと感じました。
半ケース売りがあるとよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
33332128
2021-01-07
用途:
サンプル保存

商品が届いたときは、蓋がないので驚き、探したが見当たらなかった。モノタロウをもう一度見てみると、掲載写真は蓋つきだがよく見ると蓋は別売りとの記載が小さくあった。別売りの蓋をモノタロウで探しても見当たらない。なんじゃこりゃとあきれる商品。買わなきゃよかった。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑おかけし誠に申し訳ございません。
サイト表示の改善に努めて参ります。また下記専用の蓋になります。https://www.monotaro.com/g/04181255/
貴重なご意見ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする