※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 接着剤
アズワンの 瞬間接着剤
アズワンの 多用途瞬間接着剤
食品工場用瞬間接着剤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33332688
品番
NSC-20
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
金属・ゴム・プラスチック等をすばやく接着します。貯蔵安全性に優れています。食品衛生法適合。
用途
食品機械周辺部品の固定
仕様
硬化温度:常温
色
クリア
使用温度範囲(℃)
5〜80
適合規格
食品衛生法
内容量(g)
20
保存温度範囲(℃)
10〜20(遮光)
引張剪断強度(N/mm
2
)
15
危険等級
V
アズワン品番
3-8565-01
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
硬化時間
約5秒
危険物の性状
非水溶性
注意
※保存方法:10〜20℃(遮光)