※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 収納・設備・保管・運搬用品
アズワンの 薬品保管庫
アズワンの 薬用コンテナー/トレー
持ち運びトレー HS2200シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
33332889
品番
HS2200A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
試験管立て×1個、インサートトレー×2個
仕様
試験管立適合チューブ(mm):Φ13、付属インサート種類:A
材質
本体/ABS樹脂、インサートトレー/PS(ポリスチレン)、試験管立て/POM(ポリアセタール)
耐荷重(kg)
3
アズワン品番
3-8580-01
トレー寸法(mm)
429×265×172