※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの 実験用文具/備品
SP sciencewareの 実験研究用ラベル・ラベルプリンター
凍結保存用ラベル F13492シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(1000枚)
注文コード
33333153
品番
F13492-1301
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
-196℃での使用や保存が可能です。
仕様
※記入時は油性ペンまたはウエットラボペン(品番:3-9876-01)をご使用ください。
寸法(mm)
Φ13
色
白
使用温度範囲(℃)
-196〜+130
適合チューブ(mL)
1.5〜2チューブ
アズワン品番
3-8664-03