※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
アズワンの ラボペール
ステンレスバケツ 取っ手付き
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
アズワン品番
3-8928-01
注文コード
33334097
品番
8002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
底の角に汚れが溜りにくく容易に洗浄できます。
用途
取っ手付き
仕様
上部(下部)×高さ(mm):298(205)×265
材質
SUS304
容量(L)
約11
アズワン品番
3-8928-01
注意
※フタは別売りです。