- 三枚網 アズワン 33334368

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

三枚網

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード33334368品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,900

鯉など大型の魚を捕る三枚網です。中央には内網があり内網(小目)を両方から挟むように外網(大目)があるため、魚が外網を通り内網で抜けれず魚がかかる構造です。

アズワン品番3-9091-02長さ(m)50高さ(m)1.3
注意
※各自治体(各河川)の規制を確認の上、使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33334359
2022-01-31
用途: 漁業時

トップのロープが太い使い勝手が悪い、3mm位になればすぐに購入したい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご期待に沿えず申し訳ございません。
いただいたご意見を参考に今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする