※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
ディープウェルプレート Citadel
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
アズワン品番
3-9109-07
3-9109-02
3-9109-07
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10袋×5個)
注文コード
33334919
品番
7753-S0
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥74,030
販売価格(税別)
¥
67,300
バスケットに入れる
ウェル面を研磨処理することで、試料の吸着を低くしています。ウェルの縁にリムがあるため、プレートシールによるシーリングの密閉性が高いです。
用途
積み重ね可能SBS規格準拠DNase・RNase・DNA・RNA・エンドトキシンフリーγ線滅菌済
仕様
仕様:96穴角型V底・滅菌、耐久遠心力:4000×G
材質
PP
容量(mL)
2
アズワン品番
3-9109-07