※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Blue-Ray Biotech
Blue-Ray Biotechの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
Blue-Ray Biotechの ピペット/ピペッター/スポイト
Blue-Ray Biotechの ピペットポンプ/電動ピペッター
自立型ピペッター BlueSwan
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33335524
品番
BS01-1000
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥42,240
販売価格(税別)
¥
38,400
バスケットに入れる
自立・壁掛けができる為、効率的な作業が可能です。軽量かつ握りやすい形状なので繰り返し操作しても疲れにくいです。吸引・分注速度は容易に調節可能です。
用途
オートクレーブ可(ノーズピース・ピペットホルダー・フィルターのみ)
仕様
付属品(μm):フィルター(0.2)
材質
本体/ABS樹脂・PP・ポリカーボネ-ト、フィルター/PTFE、ピペットホルダー/シリコン
質量(g)
180(電池含む)
電源
リチウムイオンポリマー充電池(付属)・ACアダプター(付属)
適合ピペット(mL)
1〜100
充電時間
約4時間
アズワン品番
3-9255-01