曜日別特売
0159 ステンレス長バット 蓋付き アズワン 33335576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス長バット 蓋付き

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-9294-03
内容量1個注文コード33335576品番0159
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,509
販売価格(税別)
3,190

ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。

用途
蓋付き
長さ(mm)325幅(mm)105厚さ(mm)41アズワン品番3-9294-03商品タイプバット+フタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-06
用途: 電気炉用の容器
国立大学法人長崎大学

大学の研究室で利用し始めました。電気炉のサイズに丁度良いため,モレキュラーシーブスを活性化させるために利用中です。蓋は使っていません。

対象商品 : 33335558
2024-11-29
用途: 注射器入れ
医療・福祉・介護関連業

予防接種のワクチンを吸った注射器を保管するのにちょうどいい 出来れば凹凸のないシンプルな長方形のステンレスがいいかな ふたも持ち手とか要らない

対象商品 : 33335558
2024-03-04
用途: 滅菌するのに使っています
みはし医院医療・福祉・介護関連業

医療用の物は、値段が倍ですが、ほぼ同じような物なので、そこまで厳密な滅菌が必要でない物を、高圧滅菌する時などに使っています。形としてはカテーテールトレーに近いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする