※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス長バット 蓋付き

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33335594 品番 0168
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,049
販売価格(税別)
4,590

ゴミの溜りにくい構造のため、容易に洗浄できます。

長さ(mm)441 幅(mm)116 厚さ(mm)45 用途蓋付き アズワン品番3-9294-05 商品タイプバット+フタ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
電気炉用の容器
国立大学法人長崎大学 様

大学の研究室で利用し始めました。電気炉のサイズに丁度良いため,モレキュラーシーブスを活性化させるために利用中です。蓋は使っていません。

対象商品:
33335558
2024-11-29
用途:
注射器入れ
医療・福祉・介護関連業

予防接種のワクチンを吸った注射器を保管するのにちょうどいい 出来れば凹凸のないシンプルな長方形のステンレスがいいかな ふたも持ち手とか要らない

対象商品:
33335558
2024-03-04
用途:
滅菌するのに使っています
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

医療用の物は、値段が倍ですが、ほぼ同じような物なので、そこまで厳密な滅菌が必要でない物を、高圧滅菌する時などに使っています。形としてはカテーテールトレーに近いですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする